ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 処置・手術
ENDO(遠藤照明)の 手術室用品
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84098825
品番
ERK9585W_RAD761W
参考基準価格(税別)
¥45,650
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様
●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200〜240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806
アズワン品番
67-5577-98