鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 プラグ BC P3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84098834
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:P3●全高(mm)H:52●四角の二面巾(mm)S:46●頭部の高さ:19●コード番号:303-0001381
アズワン品番
67-4858-09
商品豆知識
配管工事を支える補助部材