二方バルブ装置用B型 Φ10×Rc3/8

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84099026 品番NR1325-003
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥42,130
販売価格(税別)
38,300

片側はチューブ接続、片側はメネジです。
シールはソロバン型シールになります。

仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:28、B:35、C:26、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002932 アズワン品番67-4864-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする