曜日別特売
M-26 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84099166

M-26 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84099166
M-26 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84099166

オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1包(10個)仕様●軸径(m/m):115●D:140●d1:116●a:11.0●b:8●コード番号:306-0004097注文コード84099166品番M-26
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます

仕様●軸径(m/m):115●D:140●d1:116●a:11.0●b:8●コード番号:306-0004097アズワン品番67-4899-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする