アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84099227
品番
NR1211-005
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840
アズワン品番
67-4864-21