阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
スリムウェーダー 中割
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
27Xサイズ
注文コード
84099604
品番
WA-510
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
干しやすいハンガーループ
脱ぎやすいキックオフ
調節可能なチェストベルト
仕様
●素材:CRスポンジ(4mm厚)+ 両面ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:27X●商品コード:215752●中割・フェルト底●コード番号:304-0012140
サイズ
27Xサイズ
アズワン品番
67-4888-35