アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84099717
品番
NR0021-001
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,650
販売価格(税別)
¥
21,500
バスケットに入れる
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様
●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682
アズワン品番
67-4862-71