ヒガノ
ヒガノの 洗面所・トイレ
ヒガノの ハンドドライヤー
バックスタンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84099796
品番
PBS-001H-HL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
手洗い場消毒液スタンド付近へ設置を目的としています。
カバンを置くことで正しい手洗いアルコール消毒が徹底でき、ウィルス感染の予防効果を高めます。
手洗い場やアルコール消毒スタンド付近への設置に。
仕様
●幅(mm):320●奥行(mm):228●高さ(mm):578●オールステンレス製の衛生的なバック置き●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:249-7328
アズワン品番
67-5630-46