アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
パンチングシ-ト 0.5×1M
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84099814
品番
NR5007-003
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様
●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):1●コード番号:301-0003612
アズワン品番
67-4851-90