アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
オス三方バルブ圧入型 2-Φ6×R1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84099918
品番
NR0012-001
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥40,370
販売価格(税別)
¥
36,700
バスケットに入れる
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002674
アズワン品番
67-4862-63