アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84099945
品番
NR0032-002
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥56,540
販売価格(税別)
¥
51,400
バスケットに入れる
フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687
アズワン品番
67-4862-76