Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 一般電卓
電卓 LS-12TUIIG
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84099970
品番
5568B001
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使いやすさに環境への配慮を加えた実務電卓。グリーン購入法適合タイプ
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:不明●環境自己主張マーク:不明●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:不明●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
エコマーク認定
認定
アズワン品番
68-4212-67
エコマーク認定番号
11 135 001
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。