鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1 x Φ33 1-1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84100320
品番
303-0001541
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:304 HP R1×Φ33(1-1/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1●タケノコ外径:34●適合ホース内径:30〜33●全長:90L●コード番号:303-0001541
アズワン品番
67-4859-55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材