銅合金 BS 両端ホースユニオン BS HRU Φ12.7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84100408 品番C3604
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HRU Φ12.7●適合ホース内径:10.5〜12●本体適合スパナH1:24●袋ナット適合スパナH2:23●全長A:106●最小穴径(オリフィス径):8.5●コード番号:303-0001532 アズワン品番67-4859-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする