測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
管用テーパネジプラグゲージ 山11/PT PT-P11/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84100697
品番
0345-04-0010080
参考基準価格(税別)
¥102,730
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様
●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/2●山数:11●コード番号:119-0170423
アズワン品番
67-4845-12