鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 ブッシング BC BU1-1/2x3/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84100758
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BU1/2x1/8●頂部形状:6角●頂部対辺の径(mm)S:24●全長(mm)H:21●ネジ長さ(mm)E:15●コード番号:303-0001355
アズワン品番
67-4857-82
商品豆知識
配管工事を支える補助部材