アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
PFAメッシュ PFA-134 150メッシュ 10m巻
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
84100776
品番
NR0521-008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥406,999
販売価格(税別)
¥
369,999
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様
●メッシュ:150●型番:PFA-134●目開き(μm):134●線径(μm):Φ35●厚み(μm):70●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003517
アズワン品番
67-4851-62