鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径エルボ BS RL1/4x1/8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84101187
品番
C3771
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RL1/4x1/8●中心から端面までの距離L1(mm):19●中心から端面までの距離L2(mm):19●外径(mm)D1:19●外径(mm)D2:19●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001244
アズワン品番
67-4856-80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材