佐藤化成
佐藤化成の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
佐藤化成の ピペット/ピペッター/スポイト
佐藤化成の ピペット
唾液採取容器 MPP-030 1本袋 1ケース 50本×8袋入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8袋×50本)
注文コード
84101327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
管径が30Φと広口なので、容易に唾液採取ができます。
試験管タイプで、かつ自立式です。
1mL,1.5mL,2mL,3mLにラインが入ってます。
最大14mLの検体を採取できます。
仕様
●管長さ:76mm●管径:30Φ●管材質:PS(ポリスチレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●管容量:14mL●入数:400(1本×50本×8袋)
アズワン品番
68-0983-12