アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
コンパクト三方ボールバルブ Rc1/2
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84101510
品番
NR1204-003
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥116,380
販売価格(税別)
¥
105,800
バスケットに入れる
フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様
●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002823
アズワン品番
67-4864-04