鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 変換継手 BS NJ1/8NS
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84101580
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:NJ1/8NS●メスネジBf規格:1/8NPT●メスネジBf山数/吋:27●オスネジBm規格:1/8PT●オスネジBm山数/吋:28●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001366
アズワン品番
67-4857-93
商品豆知識
配管工事を支える補助部材