鈴木ブロンズ継手
銅合金 エルボ BC L1-1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84101747
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:L1-1/2●面間寸法A(mm):48●縁外径(mm)Db:59●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001239
アズワン品番
67-4856-75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材