銅合金 長ニップル BS LN1/4x75L

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84101860 品番C3604
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:LN1/4x75L●全長L(mm):76.2●ネジ長さE(mm):12●内径(mm)d:9●コード番号:303-0001185 アズワン品番67-4856-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする