測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/4-11
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84102149
品番
0345-04-0011570
参考基準価格(税別)
¥112,010
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
仕様
●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:11●コード番号:119-0170428
アズワン品番
67-4845-17