鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径ニップル BC RN2x1-1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84102429
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RN2x1-1/2●全長A(mm):64●角部形状:8角●対辺径S(mm):63●ネジ長さE1(mm):25●ネジ長さE2:23●コード番号:303-0001177
アズワン品番
67-4856-16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材