アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ドレンコック R1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84102447
品番
NR1001-001
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥43,450
販売価格(税別)
¥
39,500
バスケットに入れる
PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
仕様
●蛇口部(内径×外径):Φ6×Φ12●接続ネジ:R 1/4●サイズ(mm):A:30、B:100、C:17.5、D:36.5、E:30●オリフィス(mm):6●コード番号:303-0002730
アズワン品番
67-4863-16