太陽技研
太陽技研の 消毒・除菌・洗剤
太陽技研の 消毒保管庫
オゾンエアー除菌庫
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84102535
品番
TG-XOS
参考基準価格(税別)
¥484,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
オゾンエアーで除菌するマルチ対応型除菌庫です。
わずかな隙間があれば隅々まで除菌できます。
無水銀UVランプを使用しており、腐食・変色が抑えられます。
仕様
●サイズ:W500×D580×H1100mm●庫内寸法:W415×D500×H701mm(棚板4枚着脱可能)●商品電力:35W●除菌完了までの所要時間:約50分●質量:56kg
アズワン品番
67-7230-74