銅合金 BS ワイ型ホースユニオン BS HYU Φ14

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84102736 品番C3604
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HYU Φ14●適合ホース内径:12〜13.5●適合スパナ袋ナットH1:24●中心よりの長さ:62●最小穴径(オリフィス径):10●コード番号:303-0001525 アズワン品番67-4859-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする