- ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 サンシャインポリマー 84102980

- ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 サンシャインポリマー 84102980
- ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 サンシャインポリマー 84102980
- ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 サンシャインポリマー 84102980
- ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 サンシャインポリマー 84102980
- ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 サンシャインポリマー 84102980
- ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入 サンシャインポリマー 84102980

ウィズベビー ピンクの紙オムツ処理袋 80枚×80袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(80袋×80枚)注文コード84102980品番-
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

消臭効果のあるポリ袋です。
ティッシュ式取り出しが便利で、1枚ずつ衛生的に処理できます。
ピンク色で中身が見えにくく、ややゆったりしたサイズの縛りやすい形状です。
フィルムパッケージで厚みがなく、収納が便利です。
焼却時に有害ガスを発生しません。

仕様●製造国:日本●材質:高密度ポリエチレン●消臭成分配合●袋サイズ:横23×縦33.5cm、厚さ0.013mm●色:ピンクアズワン品番68-0761-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき1,100/税込1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする