測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
メートルネジプラグゲージ並目 GPNP5H1.4-0.3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84103007
品番
0345-04-0001510
参考基準価格(税別)
¥43,380
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0209
仕様
●種類:通り止まり●等級:6H●ねじの直径:1.4●ピッチ:0.3●コード番号:119-0170668
アズワン品番
67-4847-59