鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 ユニオン BC UE1-1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84103269
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:UE1-1/2●面間寸法A(mm):68●本体外径(mm)Db:59●ナット形状:8角●ナット対辺径(mm)N:78●ユニオンネジW外径×山/吋:W70×12●コード番号:303-0001339
アズワン品番
67-4857-68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材