NEC三菱
NEC三菱の 産業用PC用品
NEC三菱の 産業用PC部品
NEC三菱の ネットワーク
1000BASE-T接続ボード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84103427
品番
N8004-1001
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
PCI Express(x1)、LowProfile/FullHeight
仕様
●インターフェース:PCIExpress(x1)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波なし●電気通信事業法備考:公衆回線無し●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2016-03-10●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4197-43
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。