鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 メスオスエルボ BC SL1-1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84103567
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:SL1-1/4●面間寸法A(mm):46●面間寸法B(mm):62●縁外径(mm)Db:53●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001270
アズワン品番
67-4857-04
商品豆知識
配管工事を支える補助部材