ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 処置・手術
ENDO(遠藤照明)の 手術室用品
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ 昼白色
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84103960
品番
ERK9566W_RAD775N
参考基準価格(税別)
¥11,020
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様
●明るさ(lm):800●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100〜242●電圧:100〜240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775N×1●原産国:日本●コード番号:383-5259
アズワン品番
67-5577-89