KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の スパナ/レンチ
KANON(中村製作所)の スパナ/レンチその他
トルクゲージ 置針付 N90-1SGK-G MN9SGK-G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84104179
品番
0477-03-0002011
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます
置針タイプもございます
左右両用です
仕様
●トルク測定範囲(左右)mN・m/cN・m:1〜9●最小目盛mN・m/cN・m:0。2●チャック可能径:1〜6。5●サイズ:全長(約)/106mm●重量:質量(約)/290g●コード番号:119-0165757
アズワン品番
67-4841-44