KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の スパナ/レンチ
KANON(中村製作所)の スパナ/レンチその他
トルクゲージ 置針付 N600-1SGK-G MN60SGK-G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84104294
品番
0477-03-0002041
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥53,449
販売価格(税別)
¥
48,590
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます
置針タイプもございます
左右両用です
仕様
●トルク測定範囲(左右)mN・m/cN・m:5〜60●最小目盛mN・m/cN・m:1●チャック可能径:1〜6。5●サイズ:全長(約)/106mm●重量:質量(約)/290g●コード番号:119-0165754
アズワン品番
67-4841-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。