Canon
Canonの 店舗運営用品
Canonの 値付け/タグ用品
Canonの 感熱・製品ラベルプリンター
モバイルプリンター BP-F600
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84104529
品番
2297C001
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
スマートデバイス対応業務用モバイルプリンター 無償保証1年
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:Bluetoothモジュール●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171225●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:リチウムイオン蓄電池、ACアダプタ、電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4210-35
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。