セメダイン
セメダインの シーリング
セメダインの ガラス/サッシ回り
POSシールF グレー 333mL 変成シリコン・速硬化タイプ SM-369
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84104696
品番
SM369
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
速硬化型変成シリコンシールです。
POSシール(変成シリコン)の速硬化型をお探しの方に。
仕様
●色:グレー●容量(mL):333●使用温度範囲(℃):-30〜90●防カビタイプ:〇●速硬化型変成シリコンシール。●原産国:日本●コード番号:113-9149
アズワン品番
67-5648-43
危険物の類別
非危険物