EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの 大型プリンター用紙
ビジネスインクジェット用 ビジネス普通紙/A3/500枚入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500枚)
注文コード
84104915
品番
KA3500BI
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビジネスインクジェットプリンター用普通紙。白色度89%。
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-84
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。