大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の ツーリングワゴン
コレットスタンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84105028
品番
CSN32
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
仕様
●収納ホルダ数:32Φコレット 16個●間口(mm):345●奥行(mm):273●高さ(mm):160●色:茶●材質/仕上:本体:スチール製、コレットホルダー:ABS樹脂製●車上渡しです。●原産国:日本●コード番号:350-7447
アズワン品番
67-5571-26