EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの 大型プリンター用紙
TM-C3500用 合成紙ラベル4 一般強粘着 /ロール紙/全面ラベル/W80mm/用紙長約26m/3巻入り
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
84105134
品番
ZS4K0803
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
PP素材で非常に高い耐久性とプリンターカッター耐久の高さが特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W80mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-40
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。