EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの キャッシャー/レジ・会計用品
EPSONの 電子レジスター/ドロワー
TM-P20シリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/58mm幅/外径40mm/5巻入り
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
84105150
品番
TRP058-40H
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
TM-P20シリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。
仕様
●紙幅:58mm、外径:40mm、紙厚:0.075mm●芯:内径12mm、外径18mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-78
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。