マイティキャリージュニア スチールΦ125ウレタン車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●均等荷重(kg):200●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:575×742×798●高さ(mm):202●キャスター径(mm):125●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:600×800×1000●完成品●自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個●ウレタン車輪●旋回仕様●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、床板:ステンレス(SUS304×1.0t)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2559 注文コード84105308 品番MJ1-8060E
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。
キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。
汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。

仕様●均等荷重(kg):200●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:575×742×798●高さ(mm):202●キャスター径(mm):125●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:600×800×1000●完成品●自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個●ウレタン車輪●旋回仕様●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、床板:ステンレス(SUS304×1.0t)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2559 アズワン品番67-5615-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする