ウィキャン
ウィキャンの 診察・検査器具
ウィキャンの ライト 診察器具
ウィキャンの ヘッドライト 診察器具
COB充電式ヘッドライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84105326
品番
WJ-8040
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
充電式で経済的
モーションセンサー機能で手をかざしてON&OFF
防滴仕様で小雨程度なら使用OK
ライト部は角度調整可能
取り付け簡単ヘッドバンド
暗所の手作業・レジャー・緊急時にも
仕様
●サイズ:幅7.3×奥行3×高さ5cm●材質:ABS樹脂・他●明るさ(ルーメン):HI/約75、LOW/約20、モーションセンサー時/約40●最大点灯時間:HI/約3時間、LOW/約4時間、点滅/約6時間、モーション/約5時間●充電時間:約6時間●モーションセンサー感度範囲:約10cm直径(ライト部)
アズワン品番
68-4066-99