大和バルブ
大和バルブの 研究関連用品・実験用必需品
大和バルブの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大和バルブの 実験研究用配管材バルブ
給湯用コアリング付きゲートバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84105387
品番
10G-HN 15A
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
給湯用。
仕様
●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):64●高さ(mm):135.5●ハンドル径D(mm):55クラス:10K●最高許容温度:85℃●最高許容圧力:1.0MPa●JV5●日本水道協会認証登録品●新浸出基準対応製品●材質/仕上:青銅(CAC406)●原産国:日本●コード番号:356-5444
アズワン品番
67-5523-10