マルヤス電業
マルヤス電業の 検出・センサ
マルヤス電業の センサ
マルヤス電業の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
平型ブラケット 1セット2つ入り
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
84105396
品番
BK-BWP-ST
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
BWP用ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP 平型ブラケットに。
仕様
●長さ(mm):1.6●幅(mm):35●高さ(mm):75●品名:フラット型ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:208-1019
アズワン品番
67-5565-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません