Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B2

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84105414 品番 B2-PP32-R-SL-700
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

200Lドラム缶12.6本を移送可能です。(清水の場合)
(清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時34分間作動します。
スピードコントローラを標準装備。
オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。

仕様●吐出量(L/min):80●揚程(m):8●全長(mm):1002●リチウムイオンバッテリー駆動●充電式●比重限界1.6、粘度限界400cP●セット内容/付属品:ホース(1.5m)、ホースバンド2個、バッテリー、充電器●比重限界は1cPの場合、粘度限界は比重1.0の場合の数値となりますので、1.0を超える比重の液体、1cpを超える比重の液体移送時には数値が減少いたします。●原産国:ドイツ●コード番号:386-5039 アズワン品番67-5564-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする