NEC三菱
NEC三菱の 事務用品
NEC三菱の その他医療事務用品
感熱ラベル 1箱 10巻入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
アズワン品番
68-4202-54
注文コード
84105500
品番
PR-T500-ECPD006
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
値札や各種表示ラベルとしてお使い頂けるラベル。ロール紙仕上げの感熱タイプ。
仕様
●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅40mmx長さ25mm、1550枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4202-54
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。