NEC三菱
NEC三菱の 事務用品
NEC三菱の その他医療事務用品
検体ラベル50X30熱転+リボンセット5箱
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
84105536
品番
PR-T500-SAAA309
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-41
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。