C型パネルスタンド 縦

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84105554 品番 CPSB2T
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥44,330
販売価格(税別)
40,300

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。

仕様●パネルサイズ:B2●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:565●外形寸法(mm)奥行:490●外形寸法(mm)高さ:1205●規格:B2縦●色:シルバー●板面外寸(mm)縦:728●板面外寸(mm)横:515●対応メディアサイズ:B2(W515mm×H728mm)●パネルサイズ:W565mm×H778mm●面板有効サイズ:W502mm×H715mm●パネルフレーム幅:32mm●屋内用●マグネット使用不可●材質/仕上:本体・ベース/スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、パイプ/ステンパイプ、パネル/ポスターグリップ PG20RN/PG32RN、表面カバー/アクリル(1.5mm厚)、背板/ハードボード●原産国:日本●コード番号:143-4046 サイズB2縦 アズワン品番67-5571-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする